SwissTech

6X0.5MM KETELU HENGERES SZARU LEKEREKITETT SARKU KEMENYFEM HOSSZLYUKMARO Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1658504K

Ft21500.00

ÁFA nélkül

Ft27305.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    85 sorozat - Normál sorozat.
    Méretek a DIN 844 szabvány szerint. Középpontba futó vágóél. A Gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. SCQ-2PR keményfém, Q bevonat.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140207462

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    AlTiN

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    20mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    60mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    6mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális