Ft6203.00
ÁFA nélkül
Ft7877.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Regular Series - 2 Flute - Metric
For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in most materials including brass, aluminium, non ferrous and other soft materials. Manufactured to USCTi Standards.
Metric Tolerances
Diameter: Over 1.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050.
Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Egyéb puha anyagok |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140097414 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 10mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Útvonaltervezés |
Szabványoknak megfelet | Teherautós |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 57mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 5mm |
Vájattípus | spirális |