Sherwood

16.0MM KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SHR1610320K

Ft30910.00

ÁFA nélkül

Ft39255.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Optimális teljesítmény és maximális forgácseltávolítás lágy ötvözetek, sárgaréz, alumínium, más színesfémek és egyéb puha anyagok süllyeszt'marása, hasítékmarása és alakmarása esetén. Az USCTI Szabványok szerint gyártva.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
    Średnica nominalna: 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140187634

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    32mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    16mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    89mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    16mm

    Vájattípus

    spirális