Ft3572.00
ÁFA nélkül
Ft4536.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
2 Flute: Regular Series - Inch
For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in light alloys, brass, aluminium, non-ferrous and other soft materials. Manufactured to Works Standards.
Inch Tolerances
Diameter: Over 1/16” ~ up to 1/4”. Tolerance: +0.000, -0.002.
Diameter: Over 1/4” ~ up to 1”. Tolerance: +0.000, -0.003.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140097209 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Hossz típusa | Rendszeres |
Spirálszög | 30° |
Szár átmérője | 1/8 hüvelyk |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 1/8 hüvelyk |
Vágóátmérő tűrése | h10 |
Vájattípus | spirális |