Ft4860.00
ÁFA nélkül
Ft6172.20
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
91 sorozat - Normál
Középpontba futó vágóél. DIN1835B elõírásainak megfelelõ Weldon szár. A szár átmérõje h6 tûrésû. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló min'ségű gyorsacélból, korszerű porkohászati technológiával gyártott szármarók kiemelked' forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.
Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
Csökkenõ termelési költségek. Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében. Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is. Nagyobb oxidálódási ellenállás
Nagy sebességû forgácsolás. A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas Réz Rozsdamentes |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140288317 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 8mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Marási alkalmazás | Befejezés Profilkészítés |
Sorozat | 91 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835B DIN 844 |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 52mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 6mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |