Kennedy

18.0MM HÁROMÉLŰ HENGERES SZÁRÚKEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

KEN1613360K

Ft30457.00

ÁFA nélkül

Ft38680.39

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    3 élű
    Középpontba futó vágóél. Egyesíti a két és négyélű marók el'nyeit, alkalmazható profil és felületek marásához, ugyanakkor süllyeszt'maráshoz és hasítékmaráshoz is. A gyártók szabványainak megfelel'.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140097865

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    25mm

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    18mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    75mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    18mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális