SwissTech

12X2.0MM KETELU HENGERES SZARU LEKEREKITETT SARKU KEMENYFEM HOSSZLYUKMARO Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1658517K

Ft54170.00

ÁFA nélkül

Ft68795.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    85 sorozat - Normál sorozat.
    Méretek a DIN 844 szabvány szerint. Középpontba futó vágóél. A Gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. SCQ-2PR keményfém, Q bevonat.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140207592

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    AlTiN

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    30mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    12mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    90mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    12mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális