noscriptSwissTech 12MM WELDON-SZÁRAS HSS-CO PM UJJMARÓ PEAK POWER BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

12MM WELDON-SZÁRAS HSS-CO PM UJJMARÓ PEAK POWER BEVONATTAL

SKU:

SWT1659112A

Ft14540.00

ÁFA nélkül

Ft18465.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    91 sorozat - Normál
    Középpontba futó vágóél. DIN1835B elõírásainak megfelelõ Weldon szár. A szár átmérõje h6 tûrésû. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.


    A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló min'ségű gyorsacélból, korszerű porkohászati technológiával gyártott szármarók kiemelked' forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.


    Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
    Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
    A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
    A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
    Csökkenõ termelési költségek. Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében. Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is. Nagyobb oxidálódási ellenállás
    Nagy sebességû forgácsolás. A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas Réz Rozsdamentes Szénacél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140288348

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    16mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Marási alkalmazás

    Horonyvágó Profilkészítés

    Sorozat

    91

    Szabványoknak megfelet

    DIN 844

    Szár átmérője

    12mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    73mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    12mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális