noscriptSwissTech 3.0X14.0 KETELU EROSITETT SZARU KEMENYFEM HOSSZLYUKMARO Q BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

3.0X14.0 KETELU EROSITETT SZARU KEMENYFEM HOSSZLYUKMARO Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1657426A

Ft21410.00

ÁFA nélkül

Ft27190.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    74 sorozat - Nagy kinyúlással
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je h10, a szár átmér'je h6 tűrésű. Keményfém Q bevonattal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140207165

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    AlTiN

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    4mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    50mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális