Ft14904.00
ÁFA nélkül
Ft18928.08
ÁFÁ-val
11 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
74 sorozat - Nagy kinyúlással
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je h10, a szár átmér'je h6 tűrésű. Keményfém Q bevonattal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140207080 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | AlTiN |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 1mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Spirálszög | 30° |
Szár átmérője | 4mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 45mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 0,5 mm |
Vágóátmérő tűrése | h10 |
Vájattípus | spirális |