noscriptSwissTech 7 DB-OS 3-12MM KÉTÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-E-PM RÁDIUSZOS HOSSZLYUKMARÓ KÉSZLET PP BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

7 DB-OS 3-12MM KÉTÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-E-PM RÁDIUSZOS HOSSZLYUKMARÓ KÉSZLET PP BEVONATTAL

SKU:

SWT1659750A

Ft85970.00

ÁFA nélkül

Ft109181.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (31)

    A termék részletei

    7 darabos készlet - 97 sorozat
    Középpontba futó vágóél. A Gyártók szabványai szerint. DIN1835B
    el'írásainak megfelel' Weldon szár. A szár átmér'je h6 tűrésű.
    Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    A készlet tartalma: 3, 4, 5, 6, 8, 10, és 12 mm.


    A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló min'ségű gyorsacélból, korszerű porkohászati technológiával gyártott szármarók kiemelked' forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.


    Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
    Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
    A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
    A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
    Csökkenõ termelési költségek
    Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében
    Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is
    Nagyobb oxidálódási ellenállás
    Nagy sebességû forgácsolás
    A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Porított fém

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Nemvasfémek Ötvözött acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Darabszám

    7

    EAN

    5036140208223

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    11 13 16 7 8mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Legnagyobb átmérő

    12

    Marási alkalmazás

    Süllyedés

    Minimális átmérő

    3

    Sorozat

    97-es sorozat

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    10mm 12mm 6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Tartalom

    1 x 12mm 2 x 10mm 4 x 6mm

    Teljes hossz

    51 61 63 73mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágó átmérője

    12mm 4mm 5mm 6mm 8mm

    Vágóátmérő tűrése

    12