Sherwood

6"x1/16"x1" HSS SLITTINGSAW 44T

SKU:

SHR0725059B

MPN:

SHR-072-5059B

Ft23974.00

ÁFA nélkül

Ft30446.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Inch.
    High speed steel slitting saws are hollow ground to give the clearance necessary for deep cutting. Available in coarse and fine teeth, number of teeth specified below. Supplied with keyways as standard. Manufactured to BS122.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140277489

    Fogak száma

    44

    Furatátmérő

    Jan-16

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Penge átmérője

    6

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    UNSPSC Code

    23231100