Ft31670.00
ÁFA nélkül
Ft40220.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Turret Sockets
A range of quality traditional workholding equipment. Manufactured from high quality steel and case hardened all over. All sleeves and sockets are fully hardened and ground internally and externally. ISO 238 BS 1660 : 2.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140073128 |
ECLASS Code | 21021106 |
Külső méret | 2" |
Morse-kúp belseje | 4MT |
Szabványoknak megfelet | ISO 238 BS 1660 : 2 |
Típus | Utazási Veszély |
Tömeg | 1819g |
UNSPSC Code | 23290000 |