noscriptKennedy TURRET SOCKET 3MT x 40mmO/S DIA. | Cromwell Tools

Kennedy

TURRET SOCKET 3MT x 40mmO/S DIA.

SKU:

KEN4826340K

Ft7513.00

ÁFA nélkül

Ft9541.51

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Turret Sockets
    A range of quality traditional workholding equipment. Manufactured from high quality steel and case hardened all over. All sleeves and sockets are fully hardened and ground internally and externally. ISO 238 BS 1660 : 2.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140073180

    ECLASS Code

    21021106

    Külső méret

    40mm

    Morse-kúp belseje

    3MT

    Szabványoknak megfelet

    ISO 238 BS 1660 : 2

    Teljes hossz

    135mm

    Típus

    Utazási Veszély

    Tömeg

    903g

    UNSPSC Code

    23290000