noscriptKennedy TURRET SOCKET 2MT x 25mmO/S DIA. | Cromwell Tools

Kennedy

TURRET SOCKET 2MT x 25mmO/S DIA.

SKU:

KEN4826220K

Ft7037.00

ÁFA nélkül

Ft8936.99

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    Turret Sockets
    A range of quality traditional workholding equipment. Manufactured from high quality steel and case hardened all over. All sleeves and sockets are fully hardened and ground internally and externally. ISO 238 BS 1660 : 2.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140074026

    ECLASS Code

    21021106

    Külső méret

    25mm

    Morse-kúp belseje

    2MT

    Szabványoknak megfelet

    ISO 238 BS 1660 : 2

    Teljes hossz

    95mm

    Típus

    Utazási Veszély

    Tömeg

    236g

    UNSPSC Code

    23290000