Kennedy

MORSE-KÚP HÜVELY 4MT I/SX 6MT O/S

SKU:

KEN4822460K

Ft19480.00

ÁFA nélkül

Ft24739.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Minõségi hagyományos szerszámbefogó hüvelyek sorozata. Minõségi acélból gyártva, betétben edzett, kívül és belül pontosan köszörült. ISO238 BS 1660:2 szabványok szerint.Segítségükkel kúpos szárú szerszámok használhatók nagyobb méretű tengellyel rendelkez' szerszámgépeken.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140072923

    ECLASS Code

    21021106

    Külső méret

    6MT

    Morse-kúp belseje

    4MT

    Szabványoknak megfelet

    ISO 238 BS 1660 : 2

    Teljes hossz

    215mm

    Típus

    Fúróhüvely

    Tömeg

    3600g

    UNSPSC Code

    23290000