Ft5520.00
ÁFA nélkül
Ft7010.40
ÁFÁ-val
12 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Minõségi hagyományos szerszámbefogó hüvelyek sorozata. Minõségi acélból gyártva, betétben edzett, kívül és belül pontosan köszörült. ISO238 BS 1660:2 szabványok szerint.Segítségükkel kúpos szárú szerszámok használhatók nagyobb méretű tengellyel rendelkez' szerszámgépeken.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140073838 |
ECLASS Code | 21021106 |
Külső méret | 4MT |
Morse-kúp belseje | 1MT |
Szabványoknak megfelet | ISO 238 BS 1660 : 2 |
Teljes hossz | 120mm |
Típus | Fúróhüvely |
Tömeg | 560g |
UNSPSC Code | 23290000 |