Indexa

DN40-SL20-063 END MILL/SIDELOCK ADAPTOR

SKU:

IND1443054K

Ft27844.00

ÁFA nélkül

Ft35361.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Standard Length
    For weldon shank cutters, adaptors and tapping chucks. Manufactured to stringent quality standards.


    BT = BT-MAS 403 403
    DN = DIN69871/A
    IS = ISO/DIN 2080/
    QC = ISO/DIN 2080 Quick Change


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    52mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140364929

    ECLASS Code

    21021101

    Felfogócsap átmér'je

    SL20

    Gyártó cikkszáma

    DN40-SL20-063

    Hossz

    63mm

    Szár típusa

    DN40

    Tömeg

    1.18kg

    UNSPSC Code

    23290000