Ft30741.00
ÁFA nélkül
Ft39041.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Standard Length
For weldon shank cutters, adaptors and tapping chucks. Manufactured to stringent quality standards.
BT = BT-MAS 403 403
DN = DIN69871/A
IS = ISO/DIN 2080/
QC = ISO/DIN 2080 Quick Change
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 72mm |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140083608 |
ECLASS Code | 21021101 |
Felfogócsap átmér'je | SL32 |
Gyártó cikkszáma | BT40-SL32-100 |
Hossz | 100mm |
Szár típusa | BT40 |
Tömeg | 2.87kg |
UNSPSC Code | 23290000 |