noscriptIndexa BT40-SL25-090 END MILL/SIDELOCKADAPTOR | Cromwell Tools

Indexa

BT40-SL25-090 END MILL/SIDELOCKADAPTOR

SKU:

IND1443456K

Ft30841.00

ÁFA nélkül

Ft39168.07

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Standard Length
    For weldon shank cutters, adaptors and tapping chucks. Manufactured to stringent quality standards.


    BT = BT-MAS 403 403
    DN = DIN69871/A
    IS = ISO/DIN 2080/
    QC = ISO/DIN 2080 Quick Change


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    65mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140083585

    ECLASS Code

    21021101

    Felfogócsap átmér'je

    SL25

    Gyártó cikkszáma

    BT40-SL25-090

    Hossz

    90mm

    Szár típusa

    BT40

    Tömeg

    2.29kg

    UNSPSC Code

    23290000