Ft19990.00
ÁFA nélkül
Ft25387.30
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Jó min'ségű furatok el'állítására képes anyagok széles választékánál, asztali fúrógépen vagy kisebb oszlopos fúrógépeken használva. Mindegyik szerszám egytengelyű furatokat állít el' adott mérettartományon belül. Max. 1/8" (3 mm) vastag anyagokhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Fémlemez. |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140161764 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Lépcsők száma | 12 |
Mérettartomány | 6-tól 38-igmm |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 100mm |
UNSPSC Code | 23241639 |