Sherwood

4-20MM LÉPCSŐS LEMEZFÚRÓ

SKU:

SHR0190510K

Ft8990.00

ÁFA nélkül

Ft11417.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó min'ségű furatok el'állítására képes anyagok széles választékánál, asztali fúrógépen vagy kisebb oszlopos fúrógépeken használva. Mindegyik szerszám egytengelyű furatokat állít el' adott mérettartományon belül. Max. 1/8" (3 mm) vastag anyagokhoz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Fémlemez.

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140161740

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Lépcsők száma

    9

    Mérettartomány

    4-től 20-igmm

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    75mm

    UNSPSC Code

    23241639