Ft14080.00
ÁFA nélkül
Ft17881.60
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Els'dleges célja a törött menetfúrók vagy csavarok eltávolítása az alkatrész felületének sérülése nélkül. A mentfúró magjának kifúrása után a szerszám maradék darabjai karctűvel eltávolíthatók. A törtcsavar fúrót menetfúró átmér' szerint válasszuk. Az egyenletes el'tolás és az orsó stabilitása alapvet'en fontos. A fúrók fordulatszáma 1500 és 3500 között legyen. Egyenletes és folyamatos kézi el'tolást alkalmazzunk. Hűt'-ken'folyadék alkalmazása nem szükséges.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Tömör keményfém |
Brand | Kennedy |
Csap mérettartománya | M10-től M12-ig |
EAN | 5036140095885 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fúróátmérő, metrikus | 6 |
Legkisebb csapméret | M10 |
Legnagyobb csapméret | M12 |
Teljes hossz | 60mm |
Típus | SD6 |
UNSPSC Code | 23241605 |