Ft8780.00
ÁFA nélkül
Ft11150.60
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Els'dleges célja a törött menetfúrók vagy csavarok eltávolítása az alkatrész felületének sérülése nélkül. A mentfúró magjának kifúrása után a szerszám maradék darabjai karctűvel eltávolíthatók. A törtcsavar fúrót menetfúró átmér' szerint válasszuk. Az egyenletes el'tolás és az orsó stabilitása alapvet'en fontos. A fúrók fordulatszáma 1500 és 3500 között legyen. Egyenletes és folyamatos kézi el'tolást alkalmazzunk. Hűt'-ken'folyadék alkalmazása nem szükséges.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Tömör keményfém |
Brand | Kennedy |
Csap mérettartománya | M718 KÉK |
EAN | 5036140095861 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fúróátmérő, metrikus | 4 |
Legkisebb csapméret | M6 |
Legnagyobb csapméret | m7 |
Teljes hossz | 45mm |
Típus | SD4 |
UNSPSC Code | 23241605 |