noscriptAjax Machine Tools AJ75 BELT GRINDER 400V 3PH AJ75 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJ75 BELT GRINDER 400V 3PH

SKU:

AJX2712141V

MPN:

AJ75

Ft1695936.00

ÁFA nélkül

Ft2153838.72

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Model Number: Ajax 75
    Dust Extraction: No
    Motor Rating: 4.1hp
    Belt Size: 75x2000mm
    Weight: 139kg


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    VillanyszerelésW

    Belt Speed

    2040m/min

    Brand

    Ajax Machine Tools

    Feszültség

    400V

    Hossz

    1025mm

    Magasság

    1000mm

    Modellszám

    AJ75

    Öv hossza

    2000mm

    Szélesség

    500mm

    Szíj szélessége

    75mm

    Tartalmazza:

    Érintkezőkerék Fékmotor

    Teljesítmény

    4100W

    Terméktípus

    Szalagcsiszolók, pneumatikus

    Tömeg

    75kg

    Tulajdonságok

    Dust Port Diameter: 60 mm

    UNSPSC Code

    27112708

    Warranty

    12 Months parts & labour (T&C Apply)