SKU:
SHR0612804E
Ft20000.00
ÁFA nélkül
Ft25400.00
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Normál sorozat
4 élű nagyolómarók. Szinterelt HSS-EV extra vanádium tartalmú gyorsacélból gyártva. Ujjperc alakú, h8 tűrés. Méretek a DIN 844 szerint. Szár a DIN 1835D szabvány szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Szelepek |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140273771 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágó |
Felületkezelés/bevonat | TiCN |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 40 |
Szabványoknak megfelet | DIN 844 |
Szár átmérője | 16mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 90mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 16mm |
Vágó fajtája | Nagyolás |
Vágóátmérő tűrése | h8 |