Kennedy

12X25MM ÍVELT GÖMBVÉGŰ TURBÓMARÓ DURVA FOGAZÁSSAL

SKU:

KEN2103300K

Ft11160.00

ÁFA nélkül

Ft14173.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ívelt – Gömbvégű
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárát mérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140099524

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Kerek fa

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    12mm

    Fej hossza

    25mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    70mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Gyors vágás