Ft12350.00
ÁFA nélkül
Ft15684.50
ÁFÁ-val
Kúpos 14°-os
Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beleszámított szög | 14° |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140099883 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fej alakja | Kúpos |
Fej anyaga | Keményfém, |
Fej átmérője | 12mm |
Fej hossza | 28mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 70mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vágás típus | Gyors vágás |