noscriptYork 12.7X6.3MM KÚPOS 90°-OS TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL | Cromwell Tools

York

12.7X6.3MM KÚPOS 90°-OS TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL

SKU:

YRK2108959K

Ft8760.00

ÁFA nélkül

Ft11125.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kúpos 90°-os
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es,
    az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beleszámított szög

    90°

    Brand

    York

    EAN

    5036140217812

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Kúpos

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    12.7mm

    Fej hossza

    6.3mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    40mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Vágás 9 - Forgácseltávolító