York

11X9.5MM GÖMB ALAKÚ TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL

SKU:

YRK2106249K

Ft6440.00

ÁFA nélkül

Ft8178.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gömb alakú
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    EAN

    5036140217522

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    gömbvégű,

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    11mm

    Fej hossza

    9.5mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    55mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Vágás 9 - Forgácseltávolító