noscriptYork 3X14MM HENGERES GÖMBVÉGŰ TURBÓMARÓ KERESZTFOGAZÁSSAL | Cromwell Tools

York

3X14MM HENGERES GÖMBVÉGŰ TURBÓMARÓ KERESZTFOGAZÁSSAL

SKU:

YRK2101086K

Ft2850.00

ÁFA nélkül

Ft3619.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hengeres – Gömvégű
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    EAN

    5036140216945

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Hengeres golyóvégű – 5 x 10 mm

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    3mm

    Fej hossza

    14mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    3mm

    Teljes hossz

    40mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Vágás 6 - Kettős vágás