Ft8130.00
ÁFA nélkül
Ft10325.10
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Fordított kúpos
Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beleszámított szög | 20° |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140099982 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fej alakja | Fordított kúp |
Fej anyaga | Keményfém, |
Fej átmérője | 13mm |
Fej hossza | 12mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 50mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vágás típus | Kézi gyalu |