Kennedy

10X20MM ÍVELT HEGYESVÉGŰ TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL

SKU:

KEN2104240K

Ft7120.00

ÁFA nélkül

Ft9042.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ívelt – Hegyes végű
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140099593

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Hegyes fa

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    10mm

    Fej hossza

    20mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    65mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Kézi gyalu