Ft1020.00
ÁFA nélkül
Ft1295.40
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
3 mm-es szár. Teljes hossz: 45 mm. Gyémántbevonat szemcsemérete 120/140. Javasolt üzemeltetési fordulatszám 15.000-30.000 rpm. Alkalmas keményfém, kerámia, szívós ötvözetek, cermet, szerszámacélok stb. precíziós csiszolására. Csomagolási egység: 10 db/csomag.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140217973 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fej alakja | Hegyes fa |
Fej anyaga | Nagy sebességű acél |
Fej átmérője | 4mm |
Fej hossza | 10mm |
Felületkezelés/bevonat | - Gyémánt |
Gyártó cikkszáma | C40 |
Szár átmérője | 3mm |
Teljes hossz | 45mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vágás típus | Egyszemélyes vágás |