York

VÁLTAKOZÓ FOGAZÁSÚ TURBÓMARÓ KÉSZLET 6MM-ES SZÁRRAL, 8 DB-OS

SKU:

YRK2109920K

MPN:

YRK-210-9920K

Ft47300.00

ÁFA nélkül

Ft60071.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Egyedi kialakítású fogazás: váltakozó finom fogazás és durva fogazás, melynek köszönhet'en gyorsabb az anyageltávolítás, de megmarad az egyenletes felületi simaság. A készlet tartalma: 10x19 mm hengeres homlokfogazású, hengeres homlokfogazás nélkül, hengeres gömbvégű, ívelt gömbvégű, ívelt hegyes végű, 6x5 mm gömb alakú, 6x19 mm kúpos, 10x27 mm kúpos 14°-os.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    EAN

    5036140218154

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Kettős vágás