noscriptKennedy FORGÓCSÚCS KÉSZLET 3MT KÖZEPES IGÉNYBEVÉTELRE | Cromwell Tools

Kennedy

FORGÓCSÚCS KÉSZLET 3MT KÖZEPES IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KEN4881330K

Ft213890.00

ÁFA nélkül

Ft271640.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Nemesacélból gyártva, kívül-belül precíziósan köszörülve, el'zsírozott csapágyakkal. Sokoldalú forgócsúcs cserélhet' betétekkel alkalmazások széles skálájához. Ideális szerszámműhelyekben való alkalmazásra vagy kisméretű esztergált alkatrészek gyártásához. A betétek kúpos illesztéssel csatlakoznak az alaptestbe, és a mellékelt kúpkiüt'vel távolíthatók el. Az összes érintkez' felület precíziósan köszörült, a készlet lakkozott fa tárolódobozban kerül forgalomba. Max. ütés: 0.005 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140108790

    ECLASS Code

    23049190

    Morse-kúpos

    3

    Típus

    Központozók

    Tömeg

    1.1kg

    UNSPSC Code

    23153013