Kennedy

FORGÓCSÚCS KÉSZLET 2MT KÖZEPES IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KEN4881320K

Ft132890.00

ÁFA nélkül

Ft168770.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    Nemesacélból gyártva, kívül-belül precíziósan köszörülve, el'zsírozott csapágyakkal. Sokoldalú forgócsúcs cserélhet' betétekkel alkalmazások széles skálájához. Ideális szerszámműhelyekben való alkalmazásra vagy kisméretű esztergált alkatrészek gyártásához. A betétek kúpos illesztéssel csatlakoznak az alaptestbe, és a mellékelt kúpkiüt'vel távolíthatók el. Az összes érintkez' felület precíziósan köszörült, a készlet lakkozott fa tárolódobozban kerül forgalomba. Max. ütés: 0.005 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140108783

    ECLASS Code

    23049190

    Morse-kúpos

    2

    Típus

    Központozók

    Tömeg

    0.85kg

    UNSPSC Code

    23153013