Ft90710.00
ÁFA nélkül
Ft115201.70
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Nemesacélból gyártva, edzés és megeresztés után köszörülve. Precíziós csapágyazás és 60°-os csúcsszög. Gyártva a DIN 228 szabvány előírásai szerint.
Maximum ütés:
MT1-4: 0.005 mm.
MT5-6: 0.010 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140062795 |
ECLASS Code | 23049190 |
Maximális fordulatszám | 3000rpm |
Maximális radiális terhelés | 280kgf |
Morse-kúpos | 5 |
Sugárirányú terhelés @100 | 800kgf |
Tengely ir. terh. @100 | 570kgf |
Tengely ir. terh. @3000 | 230kgf |
Típus | Központozók |
Tömeg | 3kg |
UNSPSC Code | 23153013 |