Indexa

FORGÓCSÚCS 5MT IPARIFELHASZNÁLÁSRA

SKU:

IND4882050K

MPN:

.

Ft168352.00

ÁFA nélkül

Ft213807.04

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Manufactured from high alloy steel, heat treated and precision ground. Fitted with heavy duty precision taper roller and thrust bearings to support both radial and axial loads. The 60° point is ground after assembly for absolute concentricity. Designed for heavy load and high production applications where durability is the main criteria. Mounting Tapers are accurate to DIN228 Form A, Tolerance Class AT5.


    Maximum runout:
    No.2 to 5 taper: 0.005mm.
    No.6 taper: 0.010mm.


    (1)@2500rpm; (2)@2000rpm; (3)1000rpm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140238626

    ECLASS Code

    23049190

    Maximális fordulatszám

    2500rpm

    Maximális radiális terhelés

    350kgf

    Morse-kúpos

    5

    Sugárirányú terhelés @100

    800kgf

    Szabványoknak megfelet

    DIN228 Form A

    Tengely ir. terh. @100

    1200kgf

    Tengely ir. terh. @3000

    500(1)kgf

    Típus

    Központozók

    Tömeg

    3.55kg

    UNSPSC Code

    23153013