Ft69330.00
ÁFA nélkül
Ft88049.10
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Nemesacélból gyártva, edzés és megeresztés után köszörülve.
Precíziós csapágyazás és 60°-os csúcsszög.,Gyártva a DIN 228 szabvány el'írásai szerint.
Max. ütés: 0.005 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140018563 |
ECLASS Code | 23049190 |
Maximális fordulatszám | 5000rpm |
Maximális radiális terhelés | 220kgf |
Morse-kúpos | 4 |
Sugárirányú terhelés @100 | 800kgf |
Tengely ir. terh. @100 | 900kgf |
Tengely ir. terh. @3000 | 270kgf |
Típus | Központozók |
Tömeg | 2.3kg |
UNSPSC Code | 23153013 |