Atlas Workholders

3MT FORGÓCSÚCS

SKU:

ATL4881030K

Ft40650.00

ÁFA nélkül

Ft51625.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (30)

    A termék részletei

    Nemesacélból gyártva, edzés és megeresztés után köszörülve.
    Precíziós csapágyazás és 60°-os csúcsszög.,Gyártva a DIN 228 szabvány el'írásai szerint.
    Max. ütés: 0.005 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140018556

    ECLASS Code

    23049190

    Maximális fordulatszám

    6000rpm

    Maximális radiális terhelés

    80kgf

    Morse-kúpos

    3

    Sugárirányú terhelés @100

    300kgf

    Tengely ir. terh. @100

    380kgf

    Tengely ir. terh. @3000

    90kgf

    Típus

    Központozók

    Tömeg

    0.8kg

    UNSPSC Code

    23153013