noscriptSandvik Coromant 880-D5000L50-04 50.00mm CORODRILL 12214930 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D5000L50-04 50.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020988J

MPN:

12214930

Ft844406.00

ÁFA nélkül

Ft1072395.62

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    50mm

    Betét típusa

    08

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    205mm

    Full Toolholder Code

    D5000L50-04

    Gyártó cikkszáma

    12214930

    Horony hossza

    234.6mm

    Maximum Drilling Depth

    200mm

    Reference Length

    240mm

    Szár átmérője

    50mm

    Szár hossza

    80mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    320mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális