noscriptSandvik Coromant 880-D4600L50-04 46.00mm CORODRILL 12214812 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D4600L50-04 46.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020980J

MPN:

12214812

Ft762812.00

ÁFA nélkül

Ft968771.24

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    46mm

    Betét típusa

    08

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    189mm

    Full Toolholder Code

    D4600L50-04

    Gyártó cikkszáma

    12214812

    Horony hossza

    216.2mm

    Maximum Drilling Depth

    184mm

    Reference Length

    222mm

    Szár átmérője

    50mm

    Szár hossza

    80mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    302mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális