noscriptSandvik Coromant 880-D4000L40-03 40.00mm CORODRILL 12132886 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D4000L40-03 40.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020962E

MPN:

12132886

Ft616469.00

ÁFA nélkül

Ft782915.63

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 3x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    40mm

    Betét típusa

    7

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    3xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    124mm

    Full Toolholder Code

    D4000L40-03

    Gyártó cikkszáma

    12132886

    Horony hossza

    147.6mm

    Maximum Drilling Depth

    120mm

    Reference Length

    153mm

    Szár átmérője

    40mm

    Szár hossza

    70mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    223mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális