noscriptSandvik Coromant 880-D3600L40-04 36.00mm CORODRILL 12132923 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D3600L40-04 36.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020954J

MPN:

12132923

Ft681215.00

ÁFA nélkül

Ft865143.05

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    36mm

    Betét típusa

    7

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    148mm

    Full Toolholder Code

    D3600L40-04

    Gyártó cikkszáma

    12132923

    Horony hossza

    169.2mm

    Maximum Drilling Depth

    144mm

    Reference Length

    175mm

    Szár átmérője

    40mm

    Szár hossza

    70mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    245mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális