noscriptSandvik Coromant 880-D3600L40-03 36.00mm CORODRILL 12132842 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D3600L40-03 36.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020954E

MPN:

12132842

Ft593159.00

ÁFA nélkül

Ft753311.93

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 3x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    36mm

    Betét típusa

    7

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    3xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    112mm

    Full Toolholder Code

    D3600L40-03

    Gyártó cikkszáma

    12132842

    Horony hossza

    133.2mm

    ISO jelölés

    880-D3600L40-03 36

    Maximum Drilling Depth

    108mm

    Reference Length

    139mm

    Szár átmérője

    40mm

    Szár hossza

    70mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    209mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális