noscriptSandvik Coromant 880-D2950L32-03 U-DRILL 11827340 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D2950L32-03 U-DRILL

SKU:

SNK1020937J

MPN:

11827340

Ft545245.00

ÁFA nélkül

Ft692461.15

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 3x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    29.5mm

    Betét típusa

    5

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    3xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    92mm

    Full Toolholder Code

    D2950L32-03

    Gyártó cikkszáma

    11827340

    Horony hossza

    109.3mm

    Maximum Drilling Depth

    89mm

    Reference Length

    115mm

    Szár átmérője

    32mm

    Szár hossza

    60mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    175mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális