noscriptSandvik Coromant 880-D1450L20-04 U-DRILL 12053624 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D1450L20-04 U-DRILL

SKU:

SNK1020711C

MPN:

12053624

Ft490836.00

ÁFA nélkül

Ft623361.72

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    14.5mm

    Betét típusa

    02

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    61mm

    Full Toolholder Code

    D1450L20-04

    Gyártó cikkszáma

    12053624

    Horony hossza

    69.3mm

    Maximum Drilling Depth

    58mm

    Reference Length

    75mm

    Szár átmérője

    20mm

    Szár hossza

    50mm

    Szár típusa

    Hengeres lapos

    Teljes hossz

    125mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális