noscriptSandvik Coromant 880-D1400L20-02 U-DRILL 11802000 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D1400L20-02 U-DRILL

SKU:

SNK1020699M

MPN:

11802000

Ft410550.00

ÁFA nélkül

Ft521398.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 2x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    14mm

    Betét típusa

    2

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    2xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    31mm

    Full Toolholder Code

    D1400L20-02

    Gyártó cikkszáma

    11802000

    Horony hossza

    39mm

    ISO jelölés

    880-D1400L20-02 14

    Maximum Drilling Depth

    28mm

    Reference Length

    44mm

    Szár átmérője

    20mm

    Szár hossza

    50mm

    Szár típusa

    Hengeres lapos

    Teljes hossz

    94mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális