Sherwood

Méteres, hüvelykes, hüvelykes tizedes és mérőműszer méret átalakítási falitáblázat

SKU:

CAT8490937A

Ft256.00

ÁFA nélkül

Ft325.12

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Konverzió mm, hüvelyk tört, hüvelyk decimális és hüvelyk nyomtávra. Ideális műhelyekben, főiskolákon, szerszámtermekben, rajzirodákban stb.
    Az érintett mérettartományok:
    • 0,30 mm to 101,60mm
    • 1/64" - 4" frakcionált
    • .0118" és 4.000" közötti decimális
    • 80 az 1-hez szelvény
    • A-tól Z-ig terjedő nyomtáv
    Táblázat mérete 594mm x 420mm (A2)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sherwood

    ECLASS Code

    24359090

    Kötés típusa

    Méretre vágva

    Méret

    A2

    Oldalak száma

    1

    Tétel

    Fali táblázat

    UNSPSC Code

    55101524